항목 | 교대 릴레이 |
A | 0.5/5 |
연락처 양식 | SPDT |
핵심 유형 | 내부의 |
전기 연결 | 터미널 스트립 |
입력 전압 | 24-240VCA |
설치 | DIN 레일 |
센서 범위 | 0.50에서 5.00A |
상태 표시 | 녹색 및 적색 LED |
여행 지연 (초) | 에 0.1 10 |
트립 포인트 (Amps) | 0.5 ~ 5 |
타입 | 전류 감지 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 2.29 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | CZ |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.