그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계전기 |
자료 유형 | 사각형. |
코일 볼트 | 24 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 20 |
연락처 양식 | SPDT |
접촉 재료 | 은 합금 |
접촉 등급 | 15A @ 277VAC / 28VDC |
Hz | 50/60 |
설치 | 스퀘어 플러그 인 소켓 |
핀 | 5 |
푸시 테스트 | 잠금 |
소켓 | 1EGP6 |
소켓 코드 | L |
상태 표시 | LED 및 기계식 플래그 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8536410050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 핀 | 자료 유형 | 코일 VA 등급 | 푸시 테스트 | 소켓 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 연락처 양식 | 접촉 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EGY5 | 8 | 8 진법 | 3 | 잠금 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 16 | DPDT | 은 합금 | ₩ 100,782 | ||
1EGZ8 | 11 | 8 진법 | 3 | 아니 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 16 | 3PDT | 은 합금 | ₩ 36,137 | ||
1에하9 | 11 | 8 진법 | 3 | 잠금 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 16 | 3PDT | 은 합금 | ₩ 48,457 | ||
1EHC8 | 5 | 사각형. | - | 아니 | 1EGP6 | 20 | SPDT | 은 합금 | ₩ 20,807 | ||
1EHD7 | 5 | 사각형. | 0.9 | 아니 | 1EGP6 | 20 | SPDT | 은 합금 | ₩ 17,885 | ||
1EJC5 | 8 | 사각형. | 3 | 잠금 | 5X853, 1ERG3 | 16 | DPDT | 은 합금 | ₩ 42,437 | ||
1EJD9 | 11 | 사각형. | 3 | 아니 | 5X853, 1ERG3 | 16 | 3PDT | 은 합금 | ₩ 63,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.