플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 15V828 계전기 전류 감지 240VAC | AA7EAE

DAYTON 15V828 릴레이 전류 감지 240VAC

재고 있음 있음
항목: AA7EAE 모델: 15V828

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 136,062 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목계전기
A10
연락처 양식SPDT
핵심 유형고체
전기 연결터미널 스트립
입력 전압240 VAC
설치2 개의 나사로 표면 장착
감지기토로 이달, 0.36 "스루 홀
센서 범위5.00에서 50.00A
상태 표시빨간색 LED / 오류
여행 지연 (초)에 0.5 50
트립 포인트 (Amps)5 ~ 50
타입전류 감지

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)4.57
선박 길이 (cm)11.18
선박 폭 (cm)6.6
HS 코드8536490080
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 맥스. 돌입 전류 (300)

제품 변형

프로덕트모델입력 전압가격
DAYTON 15V826 계전기 전류 감지 24VAC | AA7EAC 15V82624 VAC₩ 133,420
DAYTON 15V827 계전기 전류 감지 120VAC | AA7EAD 15V827120 VAC₩ 146,825

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 15V828 릴레이 전류 감지 240VAC
₩ 136,062 /단위