그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 줄무늬 V- 벨트 |
벨트 타입 | 5V |
건설 | 바이어스 컷 커버 패브릭, 처리 된 폴리 에스테르 코드, 고무 바디 |
산업 번호 | 4 / 5V710 |
자재 | 바이어스 컷 패브릭 커버, 고무 본체 (폴리 에스테르 코드 포함) |
갈비뼈 수 | 4 |
외부 길이 | 71.75 " |
온도. 범위 | -22도 ~ 194도 F |
두께 | 5 / 8 " |
상단 너비 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.07 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 45.21 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 4010313000 |
원산지 | ID |
모델 | 산업 번호 | 갈비뼈 수 | 외부 길이 | 상단 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13F941 | 3 / 5V560 | 3 | 56.75 " | 1.875 " | ₩ 202,160 | |
13F942 | 3 / 5V600 | 3 | 60.75 " | 1.875 " | ₩ 204,820 | |
13F943 | 3 / 5V630 | 3 | 63.75 " | 1.875 " | ₩ 190,697 | |
13F944 | 3 / 5V670 | 3 | 67.75 " | 1.875 " | ₩ 202,247 | |
13F945 | 3 / 5V710 | 3 | 71.75 " | 1.875 " | ₩ 205,695 | |
13F946 | 3 / 5V750 | 3 | 75.75 " | 1.875 " | ₩ 399,332 | |
13F947 | 3 / 5V800 | 3 | 80.75 " | 1.875 " | ₩ 430,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.