항목 | 롤러 레버 암 |
액추에이터 유형 | 포크 롤러 |
팔 깊이 | 43 / 64 " |
팔 길이 | 1.5 " |
팔 재질 | 강철 |
팔 폭 | 2-3 / 4 " |
롤러 직경 | 5 / 8 " |
롤러 재질 | 강철 |
롤러 위치 | 앞 |
롤러 폭 | 1 / 4 " |
UPC | 190735111758 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 유형 | 팔 깊이 | 팔 길이 | 팔 재질 | 롤러 직경 | 롤러 재질 | 롤러 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X455 | 표준 롤러 | 41 / 64 " | 2" | 강철 | 5 / 8 " | 강철 | 1 / 4 " | ₩ 38,482 | ||
11X476 | 조정 가능한 롤러 | 1.25 " | 1 1/2 인치 ~ 4 1/16 인치 | 강철 | 5 / 8 " | 강철 | 5 / 8 " | ₩ 44,817 | ||
11X477 | 조정 가능한 롤러 | 1.25 " | 1 1/2 인치 ~ 4 1/16 인치 | 강철 | 1" | 강철 | 5 / 8 " | ₩ 49,805 | ||
11X484 | 표준 롤러 | 41 / 64 " | 1.5 " | 강철 | 5 / 8 " | 강철 | 1 / 4 " | ₩ 23,152 | ||
12T870 | 표준 롤러 | 41 / 64 " | 1.5 " | - | 3 / 4 " | 강철 | 1 / 4 " | ₩ 19,635 | ||
12T874 | 조정 가능한 롤러 | 1.25 " | 1 1/2 인치 ~ 4 1/16 인치 | - | 5 / 8 " | 강철 | 1 / 4 " | ₩ 41,737 | ||
4VZC7 | 표준 롤러 | 27 / 32 " | 2" | 자 막 | 25 / 32 " | 플라스틱 | 17 / 64 " | ₩ 13,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.