항목 | 엔진 구동 원심 펌프 |
케이싱 어댑터 | 알루미늄 |
체크 밸브 | 좋은 |
연결 | 1 "X 1" |
엔진 브랜드 | 혼다 GX25 OHV |
엔진 RPM | 3600 |
엔진 크기 | 25cc |
엔진 / 모터 유형 | 가스 |
연료 형태 | 가솔린 |
GPH | 1800 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 29 |
물의 GPM @ 100 Ft. 머리의 | 4 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 27 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 25 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 23 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 21 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 19 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 16 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 13 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 9 |
높이 | 13 13 / 16 " |
HP | 1 |
점화 유형 | 반동 시작 |
임펠러 | 알루미늄 |
임펠러 재질 | 알류미늄 |
임펠러 유형 | 세미 오픈 |
입구 | 1 인치 NPT |
길이 | 14 13 / 16 " |
자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | 30 |
맥스. 머리 | 106 포트 |
최대. 압력 | 47.2 PSI |
맥스. 흡입 리프트 (Ft.) | 26 |
기계적 밀봉 | 세라믹 / 부나 |
NPT 포트 | 1 입력 |
콘센트 | 1 인치 NPT |
롤바 프레임 | 강철 |
씰 재질 | 좋은 |
자기 충족 | 가능 |
센서 유형 | 아니 |
탱크 용량 | 0.58 Qt. |
온도. 범위 | 35 ~ 105 F |
타입 | 범용 |
UPC | 190735110645 |
볼 류트 / 마모 플레이트 | 알루미늄 |
폭 | 9 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 7.31 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 38.61 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.