항목 | 링 배기 팬 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 2429 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 2074 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 1744 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 1341 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 1098 |
플랜지 깊이 | 1-7 / 8 " |
프레임 마감 | 아연 |
프레임 재질 | 아연 |
완전 부하 암페어 | 4.2 / 2.1-2.0 |
높이 | 24.25 " |
Hz | 60 |
내부 Dia. | 20-1 / 2 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
최대 깊이 | 13-1 / 2 " |
모터 인클로저 | 방폭 팬 냉각 |
모터 HP | 1/4 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1750 |
장착 구멍 OC | 23 입력 |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
블레이드 수 | 3 |
외부 Dia. | 24-1 / 4 " |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 20 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 23 |
타입 | 직접 구동, 위험한 위치 |
벤 투리 깊이 | 2" |
전압 | 115 / 208-230 |
와트 | 186 |
폭 | 24.25 " |
선박 중량 (kg) | 20.39 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 64.14 |
선박 폭 (cm) | 64.14 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.