항목 | 환풍기 |
알루미늄 벽 셔터 번호 | 4C558 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 3194 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 3007 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 2805 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 2561 |
유리 섬유 벽 셔터 아니. | 5C213 |
플랜지 폭 | 1" |
프레임 마감 | 아연 |
프레임 재질 | 아연 |
완전 부하 암페어 | 1.4-1.5/0.8 |
아연 도금 벽 셔터 번호 | 1C744 |
높이 | 22 " |
Hz | 60 |
흡기 가드 번호 | 1WBU1 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
최대 깊이 | 13-7 / 16 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/3 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1725 |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
블레이드 수 | 3 |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 18 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 22 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 22 |
속도 제어 | 아니 |
타입 | 상업용 다이렉트 드라이브 |
UPC | 190735108994 |
벤 투리 깊이 | 2-5 / 8 " |
전압 | 208-230/460 |
와트 | 248 |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 16.13 |
선박 높이 (cm) | 35.31 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 58.17 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 수 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 상 | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D973 | 3 | 3194 | 3007 | 1 | 22 | 22 | 상업용 다이렉트 드라이브 | 115/230 | ₩ 911,645 | ||
10D985 | 3 | 3354 | 3097 | 1 | 18.5 | 18.5 | 산업용 직접 구동 | 115/230 | ₩ 1,570,992 | ||
10D986 | 3 | 3354 | 3097 | 3 | 18.5 | 18.5 | 산업용 직접 구동 | 208-230/460 | ₩ 1,256,150 | ||
10E042 | 4 | 2979 | 2810 | 1 | 19.4 | 18 | 산업 / 상업용 다이렉트 드라이브 | 115/230 | ₩ 1,223,442 | ||
10E043 | 4 | 2979 | 2810 | 3 | 19.4 | 18 | 산업 / 상업용 다이렉트 드라이브 | 208-230/460 | ₩ 1,522,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.