DANFOSS 088L3713 바닥 난방 케이블, 595피트 길이, 14.5A, 3480W
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 |
케이블 직경 | 0.25 " |
케이블 스크린 | 유성충 |
케이블 유형 | 트윈 컨덕터 |
클래스 | 2872 01, 2872 81 |
색상 | 검정 |
적용 범위 | 250 평방 피트. |
변형 강도 | 2000 N |
EAN | 5703466180389 |
요소 IP 클래스 | IPX7 |
필러 재료 | PEX |
난방 출력 | 3470W |
설치 온도 | 23도 에프 |
절연 재료 | FEP |
리드 길이 | 19.6 피트 |
리드 타입 | AWG12 |
길이 | 595 피트 |
맥스 흐름 | 14.5 |
최대 비작동 온도 | 220도 에프 |
맥스. 작동 온도. | 149도 에프 |
최소 벤딩 디아. | 42 mm |
겉감 | PVC |
산출 | 6W/피트 |
주요 응용 프로그램 | 바닥 난방 |
제품 데이터 시트 | 댄포스-088l3700.pdf |
당기는 힘 | 120 N |
저항 | 16.6 옴 |
자외선 차단 | 가능 |
전압 | 240V 교류 |
와트 | 3480W |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 케이블 직경 | 산출 | 적용 범위 | 전압 | 맥스 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3700 | 60 피트 | 0.25 " | 6W/피트 | 25 평방 피트. | 240V 교류 | 1.4 | ₩ 529,245 | RFQ
|
088L3701 | 90 피트 | 0.25 " | 6W/피트 | 35 평방 피트. | 240V 교류 | 2.1 | ₩ 640,904 | RFQ
|
088L3702 | 115 피트 | 0.25 " | 6W/피트 | 50 평방 피트. | 240V 교류 | 2.8 | ₩ 804,216 | RFQ
|
088L3703 | 145 피트 | 0.25 " | 6W/피트 | 60 평방 피트. | 240V 교류 | 3.6 | ₩ 915,859 | RFQ
|
088L3704 | 175 피트 | 0.25 " | 6W/피트 | 75 평방 피트. | 240V 교류 | 4.3 | ₩ 998,546 | RFQ
|
088L3705 | 210 피트 | 0.25 " | 6W/피트 | 90 평방 피트. | 240V 교류 | 5.1 | ₩ 1,122,591 | RFQ
|
088L3706 | 240 피트 | 0.25 " | 6W/피트 | 100 평방 피트. | 240V 교류 | 5.8 | ₩ 1,184,629 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.