항목 | 케이블 |
케이블 직경 | 0.25 " |
케이블 스크린 | 유성충 |
케이블 유형 | 트윈 컨덕터 |
클래스 | 2872 01, 2872 81 |
색상 | 검정 |
적용 범위 | 80 평방 피트. |
변형 강도 | 2000 N |
EAN | 5703466155264 |
요소 IP 클래스 | IPX7 |
필러 재료 | PEX |
난방 출력 | 4030W |
설치 온도 | 23도 에프 |
절연 재료 | FEP |
리드 길이 | 19.6 피트 |
리드 타입 | AWG14 |
길이 | 330 피트 |
맥스 흐름 | 14.5 |
최대 비작동 온도 | 185도 에프 |
맥스. 작동 온도. | 149도 에프 |
최소 벤딩 디아. | 42 mm |
겉감 | PVC |
산출 | 12W/피트 |
주요 응용 프로그램 | 지상 얼음과 눈 녹는, 지붕 서리 보호 |
제품 데이터 시트 | 댄포스-088l3123.pdf |
당기는 힘 | 120 N |
저항 | 19.1 옴 |
자외선 차단 | 가능 |
전압 | 277V 교류 |
와트 | 4015W |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 적용 범위 | 맥스 흐름 | 와트 | 전압 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3065 | 170 피트 | 40 평방 피트. | 7.3 | 2020W | 277V 교류 | 12W/피트 | ₩ 986,160 | RFQ
|
088L3066 | 190 피트 | 45 평방 피트. | 8.4 | 2325W | 277V 교류 | 12W/피트 | ₩ 1,089,510 | RFQ
|
088L3067 | 215 피트 | 50 평방 피트. | 9.4 | - | 277V 교류 | 12W/피트 | ₩ 1,203,231 | RFQ
|
088L3068 | 240 피트 | 55 평방 피트. | 10.3 | 2855W | 277V 교류 | 12W/피트 | ₩ 1,337,600 | RFQ
|
088L3069 | 285 피트 | 65 평방 피트. | 12.4 | 3435W | 277V 교류 | 12W/피트 | ₩ 1,521,621 | RFQ
|
088L3071 | 375 피트 | 90 평방 피트. | 16.6 | 4600W | 277V 교류 | 12W/피트 | ₩ 1,856,522 | RFQ
|
088L3072 | 425 피트 | 100 평방 피트. | 18.6 | 5150W | 277V 교류 | 12W/피트 | ₩ 1,999,200 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.