DANDY LIFT A-800 가위 리프트 카트 1760 Lb. 강철 고정
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
항목 | 가위 리프트 카트 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 유형 | (2) 강성, (2) 잠금 장치가있는 회전 |
스트로크 당 고도 | 1 / 2 " |
프레임 재질 | 강철 |
부하 용량 | 1760의 파운드 |
낮은 높이 | 13 " |
플랫폼 길이 | 39 13 / 32 " |
플랫폼 스타일 | Fixed |
플랫폼 폭 | 23.593 |
에서 제공 | 유압 |
올려 진 높이 | 40-13 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 113.4 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 캐스터 유형 | 부하 용량 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 에서 제공 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLM-100 | 12 | 5" | 페놀 | (2) 리지드, (2) 스위블 | 220의 파운드 | 31.5 " | 20 " | 전기 | ₩ 6,698,037 | ||
PLM-100W | 12 | 5" | 페놀 | (2) 리지드, (2) 스위블 | 220의 파운드 | 36 " | 24 " | 전기 | ₩ 6,118,402 | ||
PLM-150 | 12 | 5" | 페놀 | (2) 리지드, (2) 스위블 | 330의 파운드 | 31.5 " | 20 " | 전기 | ₩ 5,241,705 | ||
PLM-150W | 12 | 5" | 페놀 | (2) 리지드, (2) 스위블 | 330의 파운드 | 36 " | 24 " | 전기 | ₩ 5,346,022 | ||
PLM-250 | 24 | 5" | 페놀 | (4) 회전 | 500의 파운드 | 31.5 " | 20 " | 전기 | ₩ 7,115,815 | ||
A-350W | - | 5" | - | (2) 강성, (2) 잠금 장치가있는 회전 | 770의 파운드 | 35 13 / 16 " | 23.593 | 유압 | ₩ 3,757,232 | ||
A-500 | - | 5" | - | (2) 강성, (2) 잠금 장치가있는 회전 | 1100의 파운드 | 35 13 / 16 " | 23 3 / 5 " | 유압 | ₩ 2,946,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.