플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CRYDOM CTRD6025 DIN 마운트 무접점 계전기 600VAC 25A | AF7JXT 21R943

CRYDOM CTRD6025 DIN 마운트 솔리드 스테이트 릴레이 600VAC 25A

재고 있음 있음
항목: AF7JXT 모델: CTRD6025크로스 참조: 21R943

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 505,120 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목DIN 마운트 솔리드 스테이트 릴레이
A25
케이스 색상회색
손가락 안전가능
입력 전압4-32 VDC
맥스. 입력 볼트32
맥스. 출력 암페어25
맥스. 출력 볼트600
맥스. 방열판이있는 출력 (A)25
최소 입력 볼트4
최소 출력 볼트48
설치DIN 또는 플랜지
3
스위치 유형SCR
켜짐제로 크로스
전압 출력48-600 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.92
선박 높이 (cm)12.19
선박 길이 (cm)20.83
선박 폭 (cm)16.51
HS 코드8536490080

제품 변형

프로덕트모델입력 전압가격
CRYDOM CTRB6025 DIN 마운트 무접점 계전기 600VAC 25A | AF7JXQ 21R941 CTRB602590-140 VAC₩ 505,365
CRYDOM CTRC6025 DIN 마운트 무접점 계전기 600VAC 25A | AF7JXR 21R942 CTRC6025180-280 VAC₩ 504,910
CRYDOM CTRD602510 DIN 마운트 무접점 계전기 600VAC 25A | AF7JXU 21R944 Ctrl6025104-32 VDC₩ 512,522

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CRYDOM CTRD6025 DIN 마운트 솔리드 스테이트 릴레이 600VAC 25A
₩ 505,120 /단위