그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DIN 마운트 솔리드 스테이트 릴레이 |
A | 30 |
케이스 색상 | 검정 |
손가락 안전 | 가능 |
입력 전압 | 4.5-32 VDC |
맥스. 입력 볼트 | 32 |
맥스. 출력 암페어 | 30 |
맥스. 출력 볼트 | 280 |
맥스. 방열판이있는 출력 (A) | 30 |
최소 입력 볼트 | 4.5 |
최소 출력 볼트 | 24 |
설치 | DIN 또는 플랜지 |
상 | 1 |
스위치 유형 | SCR |
켜짐 | 랜덤 크로스 |
전압 출력 | 24-280 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8536490080 |
모델 | A | 입력 전압 | 맥스. 출력 암페어 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ckrd2410 | 10 | 4.5-32 VDC | 10 | 24-280 VAC | ₩ 138,670 | |
Ckrd2420 | 20 | 4.5-32 VDC | 20 | 24-280 VAC | ₩ 150,990 | |
Ckrd2430 | 30 | 4.5-32 VDC | 30 | 24-280 VAC | ₩ 160,667 | |
Ckrd4810 | 10 | 4.5-32 VDC | 10 | 48-530 VAC | ₩ 157,727 | |
Ckrd4820 | 20 | 4.5-32 VDC | 20 | 48-530 VAC | ₩ 174,387 | |
Ckrd4830 | 30 | 4.5-32 VDC | 30 | 48-530 VAC | ₩ 195,912 | |
Ckrd483010 | 30 | 4.5-32 VDC | 30 | 48-530 VAC | ₩ 208,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.