COPELAND ZR61KCE-TF5-950 에어컨 압축기 62000 BtuH 200/230V R-22
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | A / C 압축기 |
주변 온도 @ ARI 표준 | 95도 F |
A | 16.60 |
베이스 마운트 길이 | 7-1 / 2 " |
베이스 마운트 너비 | 7-1 / 2 " |
BtuH | 62,000 |
높이 | 17.75 " |
Hz | 60 |
길이 | 9 11 / 16 " |
라인 연결 방전 ID | 1 / 2 " |
라인 연결 흡입 ID | 7 / 8 " |
공칭 HP | 5-5/64 |
상 | 3 |
냉매 유형 | R-22 |
압축기 오일의 종류 | POE |
전압 | 200/230 |
폭 | 9 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 39.6 |
선박 높이 (cm) | 48.9 |
선박 길이 (cm) | 36.2 |
선박 폭 (cm) | 32.7 |
HS 코드 | 8414308010 |
모델 | A | BtuH | 높이 | 길이 | 상 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR108KCE-TF5-950 | 28.0 | 109,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 200/230 | 11 15 / 64 " | ₩ 8,207,167 | |
ZR108KCE-TFD-950 | 14.0 | 109,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 460 | 11 15 / 64 " | ₩ 8,045,327 | |
ZR108KCE-TFE-950 | 11.2 | 109,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 575 | 11 15 / 64 " | ₩ 8,171,730 | |
ZR125KCE-TF5-950 | 32.60 | 128,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 200/230 | 11 15 / 64 " | ₩ 8,557,097 | |
ZR125KCE-TFD-950 | 16.30 | 128,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 460 | 11 15 / 64 " | ₩ 8,527,890 | |
ZR125KCE-TFE-950 | 13.05 | 127,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 575 | 11 15 / 64 " | ₩ 8,776,180 | |
ZR144KCE-TF5-950 | 36.5 | 146,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 200/230 | 11 15 / 64 " | ₩ 9,136,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.