항목 | 서미스터 온도계 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | (2) AAA |
데이터 보류 | 가능 |
깊이 | 1.125 " |
디스플레이 | 백라이트가있는 LCD |
높이 | 6.5 " |
프로브 커넥터 | 포노 플러그 |
분해능 | 0.1 학위 |
온도 정확성 | +/- 0.2 ° C 또는 판독 값의 +/- 0.5 % |
온도. 범위 | -40도 ~ 302도 F |
폭 | 2.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 9025198080 |
프로덕트 | 모델 | 배터리 타입 | 디스플레이 | 프로브 커넥터 | 분해능 | 온도 정확성 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 녹사 | 9V | LCD | 1/8 "포노 플러그 | 0.1도 F | +/- 0.3도 F 또는 판독 값의 +/- 0.5 % | -40도 ~ 300도 F | ₩ 622,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.