그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 습도 측정기 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | 9V 알카라인 |
디스플레이 | 역광 |
습도 정확도 | + /-2의 % |
습도 해상도 | 0.01 |
메모리 | 최소 최대 |
상대 습도 범위 | 10 %까지 95 |
온도 정확성 | +/- 0.3도 F |
온도. 범위 | -40도 ~ 300도 |
온도 해결 | 0.1 학위 |
습구 온도 범위 | 화씨 0도 ~ 130도 |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 9025805000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.