그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표면 온도 프로브 |
프로브 커넥터 | 미니 |
프로브 길이 | 5" |
프로브 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | -40도 ~ 1202도 |
온도 측정 요소 | K 열전대 |
공기 또는 표면 | |
와이어 길이 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 프로브 길이 | 프로브 재질 | 온도. 범위 | 와이어 길이 | 가격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54011-K | 표면 온도 프로브 | - | 금속 | -25도 ~ 300도 | HVAC/R | 120 " | ₩ 190,470 | ||
31907-K | 표면 온도 프로브 | 4" | 스테인리스 강 | -40도 ~ 400도 | 공기 또는 표면 | 24 " | ₩ 123,410 | ||
4005MK | 파이프 클램프 온도 프로브 | - | 열전대 | -20도 ~ 300도 | 공기 또는 표면 | 120 " | ₩ 313,145 | ||
50001-K | 표면 온도 프로브 | 9" | 스테인리스 강 | -40도 ~ 400도 | 공기 또는 표면 | 30 " | ₩ 412,982 | ||
50012-K | 표면 온도 프로브 | 4.5 " | 스테인리스 강 | -40도 ~ 500도 | 공기 또는 표면 | 48 " | ₩ 229,057 | ||
50014-K | 표면 온도 프로브 | 5" | 스테인리스 강 | -40도 ~ 500도 | 공기 또는 표면 | 30 " | ₩ 403,987 | ||
50318-K | 표면 온도 프로브 | 4" | 스테인리스 강 | -40도 ~ 1202도 | 공기 또는 표면 | 48 " | ₩ 235,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.