그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 어댑터 |
연결 | PE 압축 x MNPT |
길이 | 3.3 " |
자재 | 강철 |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -40에서 120F |
스레드 크기 | 1 / 2-14 인치 |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
타입 | 직진 |
WOG PSI @ 150F | 125 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7307923030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 파이프 크기 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0442-00-0913 | 2.83 " | 3 / 4 " | 3 / 4-14 인치 | ₩ 111,370 | ||
0442-00-0914 | 2.95 " | 1" | 1.5 " | ₩ 172,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.