그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 안전 밸브 |
(M) NPT 입구 | 1/2 인치 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
최대 온도 | 400 F |
사전 설정 (PSI) | 150 |
정격 CFM @ 설정 압력 | 278 |
봉 | 바이 턴 |
봄 | 17-7SS |
밸브 타입 | 연약한 좌석 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
A. 이러한 안전 밸브는 주기적으로, 이상적으로는 XNUMX년에 한 번 테스트해야 합니다. 또한 자주 테스트하면 파편이나 기타 오염 물질이 밸브 시트에 들어가 누출을 일으킬 수 있는 위험이 수반됩니다.
A. 150PSI.
A. 화씨 -65~400도.
A.
모델 | 가격 | |
---|---|---|
SRV390-1 / 2-V-SS-050 | ₩ 176,242 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-060 | ₩ 180,565 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-075 | ₩ 180,565 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-100 | ₩ 176,242 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-125 | ₩ 176,242 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-175 | ₩ 176,242 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-200 | ₩ 179,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.