항목 | 압력 감쇄 밸브 |
(F) NPT 아울렛 | 3/16 인치 |
(M) NPT 입구 | 1/4 인치 |
본체 재질 | 황동 |
최대 온도 | 400 F |
사전 설정 (PSI) | 100 |
정격 CFM @ 설정 압력 | 51 |
봉 | 실리콘 |
좌석 | 황동 |
봄 | 스테인리스 강 |
UPC | 999569319091 |
밸브 타입 | 연약한 좌석 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.