항목 | 언 로더 밸브 |
(F) NPT 아울렛 | 3/8 인치 |
볼 재질 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 황동 |
입구 | 3 / 8 " |
최대. 흐름 | CFM 14 |
맥스. 작동 온도. | 500 F |
최대 온도 | 500 F |
최대 일의 압박감 | 250 PSI |
NPT 입구 | 3 / 8 " |
O 링 | Viton / 실리콘 |
콘센트 | 3 / 8 " |
전반적인 깊이 | 2.25 " |
전체 높이 | 3.1 " |
전체 길이 | 2.9 " |
프리셋 | 110-125 |
압력 범위 | 40에서 250 PSI로 |
좌석 | 황동 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8481100060 |
원산지 | US |
A. 40 ~ 250psi.
A. 화씨 500도.
A. 14CFM.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.