그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 밸브 |
크래킹 압력 | 1의 PSI |
육각 크기 | 7 / 8 " |
입구 | 1 / 2 " |
길이 | 2.75 " |
자재 | 황동 |
최대. 압력 | 500의 PSI |
최대 온도 | 450 F |
설치 | 탱크에서 |
콘센트 | 1 / 2 " |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 탱크에서 |
UPC | 999570052512 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.