그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V - 벨트 풀리 |
3L 벨트 피치 Dia. | 4.05 " |
보어 직경. | 1 / 2 " |
보어 유형 | 고정 보어 |
부싱 필요 | 없음 |
건설 | 고체 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 1 / 2 " |
산업 번호 | CA0450X050 |
자재 | 다이 캐스트 Zamak 3 |
그루브 수 | 1 |
외부 Dia. | 4.5 " |
피치 Dia. | 4.35 " |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
원산지 | USA |
모델 | 보어 직경. | 건설 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 산업 번호 | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 피치 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA0600X100KW | 1" | 스포크 | 1" | CA0600X100KW | 0.25 "X 0.125" | 6" | 5.85 " | ₩ 54,092 | |
CA0800X075KW | 3 / 4 " | 스포크 | 3 / 4 " | CA0800X075KW | 0.187 "X 0.093" | 8" | 7.85 " | ₩ 69,405 | |
CA1100X075KW | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | CA1100X075KW | 0.187 "X 0.093" | 11 " | 10.85 " | ₩ 99,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.