플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CONGRESS DRIVES CA0250X075KW V-belt Pulley 3/4 Fixed 2.5 Outer Diameter Zamak 3 | AD2ZMD 3X902

CONGRESS DRIVES CA0250X075KW V 벨트 풀리 3/4 고정 2.5 외경 Zamak 3

재고 있음 있음
항목: AD2ZMD 모델: CA0250X075KW크로스 참조: 3X902

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 48,686 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목V - 벨트 풀리
3L 벨트 피치 Dia.2.05 "
4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia.2.35 "
4LA 또는 A 벨트 피치 Dia.2.35 "
보어 직경.3 / 4 "
보어 유형고정 보어
부싱 필요없음
건설고체
샤프트 직경에 적합합니다.3 / 4 "
키홈 크기0.187 "X 0.093"
자재다이 캐스트 Zamak 3
그루브 수1
외부 Dia.2.5 "
고정 나사 포함가능

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)6.35
선박 길이 (cm)6.6
선박 폭 (cm)3.05
HS 코드8483509040
원산지US

제품 변형

프로덕트모델4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia.4LA 또는 A 벨트 피치 Dia.보어 직경.건설샤프트 직경에 적합합니다.키홈 크기외부 Dia.가격
의회 드라이브 CA0275X050 V 벨트 풀리 1/2 고정 2.75 외경 Zamak 3 | AB2CHP 1L837 CA0275X0502.6 "2.6 "1 / 2 "고체1 / 2 "-2.75 "₩ 48,615
의회 드라이브 CA0275X062KW V-벨트 풀리 5/8 고정 2.75 외경 Zamak 3 | AB2CHQ1L838 CA0275X062KW2.6 "2.6 "5 / 8 "고체5 / 8 "0.187 "X 0.093"2.75 "₩ 49,845
의회 드라이브 CA1100X062KW V 벨트 풀리 5/8 고정 11 외경 Zamak 3 | AB2CHR 1L839 CA1100X062KW10.85 "10.85 "5 / 8 "스포크5 / 8 "0.187 "X 0.093"11 "₩ 120,654
의회 드라이브 CA1100X100KW V 벨트 풀리 1 고정 11 외경 Zamak 3 | AB2CHU1L841 CA1100X100KW10.85 "10.85 "1"스포크1"0.250 "X 0.125"11 "₩ 120,654
의회 드라이브 CA1400X062KW V 벨트 풀리 5/8 고정 14 외경 Zamak 3 | AB2CJA 1L847 CA1400X062KW13.85 "13.85 "5 / 8 "스포크5 / 8 "0.187 "X 0.093"14 "₩ 165,334
의회 드라이브 CA1000X087KW V 벨트 풀리 7/8 고정 10 외경 Zamak 3 | AC9WMQ 3KZ99 CA1000X087KW9.85 "9.85 "7 / 8 "스포크7 / 8 "0.187 "X 0.093"10 "₩ 119,888
의회 드라이브 CA1200X087KW V 벨트 풀리 7/8 고정 12 외경 Zamak 3 | AC9XDM 3LC02 CA1200X087KW11.85 "11.85 "7 / 8 "스포크7 / 8 "0.187 "X 0.093"12 "₩ 140,336

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CONGRESS DRIVES CA0250X075KW V 벨트 풀리 3/4 고정 2.5 외경 Zamak 3
₩ 48,686 /단위