항목 | 개폐식 코드 릴 |
A | 20.0 |
지휘자 | 12/3 |
코드 색상 | 검정 |
코드 길이 | 50ft. |
NEMA 구성을 종료하는 피더 코드 | 5-20P |
보유 | 50/12의 3 피트 |
설치 | 천장, 바닥 또는 벽 |
아울렛 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 7.75 " |
전체 높이 | 13-53/64 |
전체 폭 | 12 " |
릴 색상 | 노란색 |
릴 재질 | 파우더 코팅 스틸 |
슬립 링 등급 | 600V / 30A |
온도. 범위 | -22도 ~ 194도 F |
전압 | 125 VAC |
와트 | 2125 |
선박 중량 (kg) | 16.41 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | 코드 길이 | 와트 | 보유 | 아울렛 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA-142160405011 | 600 VAC | 8.0 | 50ft. | 4800 | 50/16의 4 피트 | - | 13-35 / 64 " | 15 " | ₩ 1,552,687 | ||
XA-142140405011 | 600 VAC | 12.0 | 50ft. | 7200 | 50/14의 4 피트 | - | 13-35 / 64 " | 15 " | ₩ 1,549,817 | ||
XA-121120302511 | 125 VAC | 20.0 | 25ft. | 2500 | 25/12의 3 피트 | - | 7.75 " | 13-53/64 | ₩ 1,403,202 | ||
XA-121120305016E | 125 VAC | 20.0 | 50ft. | 2125 | 50/12의 3 피트 | 4 | 7.75 " | 13-53/64 | ₩ 1,416,852 | ||
XA-141120310016 | 125 VAC | 20.0 | 100ft. | 2500 | 100/12의 3 피트 | 4 | 13-21 / 32 " | 15 " | ₩ 2,263,922 | ||
XA-141120307516 | 125 VAC | 20.0 | 75ft. | 2500 | 75/12의 3 피트 | 4 | 13-5 / 16 " | 15 " | ₩ 2,066,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.