CONDOR
필터
안전
작업공구
전기용품
선박/차량정비용품
배관
테스터/측정기
접착제/실란트/테이프
금형/기계공작
도색용품 및 소모품
잠금장치
하드웨어
안전 필터
장갑 및 손보호 장비전체보기
방진 장갑 및 랩 진동을 흡수하여 전동 공구를 사용하는 동안 손과 손목의 피로를 줄 이도록 설계되었습니다. 핑거리스, 하프 및 풀 핑거 스타일 사용 가능
정전기 방지 장갑 정전기로부터 민감한 부품을 보호하기 위해 전기 및 전자 산업에서 사용하도록 설계된 나일론 / 탄소 섬유 원사로 만든 EN 인증 장갑
캔버스 잡일 및 저지 장갑 창고, 공장 및 차고의 가벼운 자재 취급 응용 분야에 이상적입니다. 열, 추위, 찰과상 및 상처에 대한 편안함과 보호 제공
내 화학성 장갑 우수한 내마모성, 천공성 및 인열 저항성으로 다양한 화학 물질에 대한 보호 기능을 제공합니다. 항공 우주, 농업, 자동차, 화학 및 식품 가공 응용 분야에 사용하기에 이상적
코팅 장갑 추위 장갑 목수, 조경사, 목장 농부, 건설 현장 및 창고에서 널리 사용됩니다. 광범위한 온도에서 유연성을 유지하고 우수한 내 습성을 제공하는 폴리 염화 비닐 (PVC) 코팅이 특징입니다.
절단 방지 장갑 베인 상처, 찰과상, 열상 및 구멍으로부터 손을 보호하십시오. 금속판 절단 / 스탬핑 및 덕트 설치시, 작업자가 날카로운 물건을 접하는 시설에서 사용됩니다. 방적사 및 절단 방지 소재로 제작되어 형태에 잘 맞고 통기성이 좋습니다.
전기 장갑 액세서리 장갑을 최적의 작동 상태로 유지하고 작동 수명주기를 연장하도록 설계된 전기 장갑 보호 장치 및 장갑 가방과 같은 절연 장갑 액세서리
손가락 침대 오염 물질과 정전기로 인한 손상으로부터 공작물을 보호하기 위해 손가락과 엄지 손가락에 착용하는 일회용 침대입니다. 구성 요소를 검사하고 조립하는 데 사용됩니다. 쉽게 접근 할 수 있도록 디스펜서가 함께 제공됩니다.
장갑 디스펜서 장갑 홀더 클립 장갑을 벨트, 배낭 또는 도구 가방에 부착하고 장갑을 가까이 두는 것은 물론, 장갑이 분실되거나 주머니에서 떨어지는 것을 방지합니다. 창고 작업자 또는 유지 보수 직원이 널리 사용합니다. 수건, 열쇠 및 기타 작고 가벼운 물체를 보관하는데도 사용할 수 있습니다.
손 및 손가락 보호대 유연성과 촉감을 향상시키기 위해 소 가죽으로 제작되었습니다. 독특한 디자인은 손바닥에서 등까지 손을 가리고 보호하므로 손가락이 자유롭게 움직일 수 있습니다.
내열 장갑 고열 응용 분야에 이상적인 직조 섬유로 제작되었습니다. 니트 커프가있는 통기성 있고 형태에 꼭 맞는 이음새없는 니트 디자인으로 장갑을 제자리에 유지하고 먼지 및 기타 오염 물질의 침입을 방지합니다.
검사 장갑 및 장갑 라이너 보호 층을 추가하고 편안함을 높이거나 더 나은 착용감을 제공하기 위해 다른 장갑 안에 착용합니다. 또한 습기를 흡수하고 단열층을 제공하여 추운 작업 환경에서 손을 따뜻하게 유지합니다.
니트 장갑 손을 깨끗하게 유지하고 위험이 낮은 환경에서 열상이나 찰과상을 방지하는 데 사용됩니다. 창고 및 부두뿐만 아니라 조경, 경량 조립 또는 자동차 작업 중에 사용하기에 이상적입니다.
가죽 손바닥 장갑 저조도 조건에서 가시성을 높이기 위해 가시성이 높은 뒷면 및 반사 스트립과 통합되었습니다. 사용시 부드러워지는 조밀 한 가죽 인 돼지 가죽으로 제작되어 뻣뻣 해지지 않고 습기를 견디며 다른 가죽 제품보다 통기성이 우수합니다.
기계 장갑 용접 장갑
낙상방지전체보기
빔 및 스틸 앵커 개인 추락 방지 시스템과 함께 사용하기위한 임시 및 볼트 고정 앵커. 최대 하중 용량이 425lb이며 합금강 및 폴리 에스테르로 제공됩니다.
보디 벨트 추락 방지를 위해 전신 하네스와 함께 사용됩니다. 강화 된 허리 패드, 빠르고 쉬운 텅 버클 조정, XNUMX 개의 측면 앵커 포인트
카라비너 암벽 등반, 항해, 방수 및 창문 세척과 같은 안전에 중요한 작업에 사용되어 구성 요소를 빠르고 가역적으로 연결합니다.
콘크리트 앵커 추락 방지 키트 가을 구조 액세서리 하네스 액세서리 하네스 수평 및 수직 라이프 라인 라이프 라인 액세서리 포지셔닝 및 구속 끈 루핑 앵커 로프 그랩 자동 수축 라이프 라인 충격 흡수 끈
작업복전체보기
앞치마 작업복을 얼룩과 손상으로부터 보호하기 위해 편안하고 청소가 쉬운 데님 앞치마. 가장자리 솔기, 수 놓은 스트랩 및 XNUMX 개의 포켓이 특징
벨트 점프 수트 약산, 솔벤트 및 오일에 저항하기 위해 조립 라인, 작업장 및 공장에서 사용하기위한 폴리 에스터 / 나일론 작업복. 지퍼, 버튼 및 자석 잠금 방식으로 제공
체인톱 및 보호용 챕스 내마모성 및 절단 방지 나일론으로 제작 된 고품질 안전 바지로 전기 톱 및 기타 날카로운 물체로부터 보호합니다. 다양한 길이와 크기로 제공
추운 날씨 모자 및 라이너 절단 방지 슬리브 모자 헤드 밴드 스웨트 밴드 및 냉각 모자 보호 슬리브 공공 안전 조끼 교통 안전 조끼 작업복 작업 조끼
콘도르 소개
Condor는 화학 및 자재 취급 산업에서 사용되는 개인 보호 장비(PPE)의 유럽 브랜드입니다. Condor 카탈로그에는 다양한 눈, 얼굴, 머리, 청각, 호흡기, 손 및 추락 보호 제품과 안전 작업복 및 신발이 포함됩니다. Condor 안전 장갑 범주에서 제공되는 내열성, 내화학성 및 내절단성 장갑은 CE 표준을 초과하며 항공우주, 자동차, 건설, 금속 제조 및 석유화학 산업에서 광범위하게 사용됩니다. Condor는 또한 충격과 광선으로부터 보호하기 위해 가볍고 긁힘 방지 보안경을 제조합니다. 내화학성 작업복, 코팅 장갑, 폐기용 장갑, 용접용 장갑과 같은 다양한 크기와 재질 옵션의 다양한 Condor 보호 장비 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.