항목 | 저항력이 뛰어난 장갑 절단 |
내마모성 | 가능 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 1 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 2 |
코팅 재료 | 코팅되지 않은 |
색상 | 노란색 |
동 | 뜨다 |
절단 | Clute |
내성 절단 | 가능 |
손가락 스타일 | 가득 찬 |
길이 | 9" |
라이너 재료 | 케블라 (R) |
저항하는 빵꾸 | 아니 |
크기 | S |
권장 사용 환경 | 건성 |
엄지 스타일 | 비행 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 6116938800 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.