항목 | 난연성 눈물 어웨이 고 가시성 조끼 |
연령 그룹 | 성인 |
ANSI 클래스 | 2 |
ATPV 등급 | 등급 없음 |
클로저 유형 | 후크 앤 루프 |
색상 | 라임 |
가슴 크기에 적합 | 64 " |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
길이 | 27.5 " |
자재 | 폴리 에스테르 |
포켓 수 | 0 |
포켓 수 (내부) | 1 |
포켓 수 (외부) | 1 |
포켓 | 내부 1개, 외부 1개 |
크기 | 3XL |
스트라이프 색상 | 은 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 6117809540 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.