그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 표지 |
학년 | 재귀 반사 아님 |
헤더 | 경고 |
높이 | 10 " |
범례 스타일 | 기호 및 텍스트 |
작동 온도 범위 | -90도 ~ 168도 F |
셰이프 | 구형 |
두께 | 0.055 " |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
프로덕트 | 모델 | 어둠 속에서 빛을 | 높이 | 범례 스타일 | 작동 온도 범위 | 두께 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475U64 | - | 7" | 본문 | -40도 ~ 140도 F | 0.032 " | 10 " | 1 | ₩ 18,777 | ||
475U65 | - | 10 " | 본문 | -40도 ~ 140도 F | 0.032 " | 14 " | 1 | ₩ 32,340 | ||
475U67 | - | 7" | 본문 | -90도 ~ 168도 F | 0.055 " | 10 " | 1 | ₩ 8,977 | ||
475U68 | - | 10 " | 본문 | -90도 ~ 168도 F | 0.055 " | 14 " | 1 | ₩ 13,737 | ||
475U70 | - | 7" | 본문 | -20도 ~ 176도 F | 0.004 " | 10 " | 1 | ₩ 4,830 | ||
475W09 | - | 10 " | 기호 및 텍스트 | -40도 ~ 140도 F | 0.032 " | 14 " | 1 | ₩ 29,750 | ||
475W12 | - | 7" | 기호 및 텍스트 | -20도 ~ 176도 F | 0.004 " | 10 " | 1 | ₩ 5,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.