그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충격 흡수 끈 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 3 / 4 " |
색상 | 파란색 |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 스냅 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 질식 |
다리 수 | 1 |
스트랩 너비 | 1.625 " |
인장 강도 | 5000의 파운드 |
UPC | 190735092705 |
시각적 부하 표시기 | 가능 |
작업 길이 | 4-1 / 2 ~ 6 피트 |
선박 중량 (kg) | 0.83 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8479899898 |
프로덕트 | 모델 | 다리 수 | 앵커리지 후크 게이트 열기 | 색상 | 스트랩 너비 | 하네스 후크 게이트 오프닝 | 항목 | 라인 재료 | 잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F382 | 1 | 3 / 4 " | 파란색 | 1.25 " | 3 / 4 " | 관형 충격 흡수 끈 | 폴리 에스테르 | 스냅 | ₩ 220,255 | ||
19F383 | 1 | 2.25 " | 파란색 | 1.25 " | 3 / 4 " | 관형 충격 흡수 끈 | 폴리 에스테르 | 철근 | ₩ 303,257 | ||
19F384 | 2 | 2.25 " | 파란색 | 1.25 " | 3 / 4 " | 관형 충격 흡수 끈 | 폴리 에스테르 | 철근 | ₩ 237,055 | ||
19F385 | 1 | 3 / 4 " | 파란색 | 1.625 " | 3 / 4 " | 충격 흡수 끈 | 폴리 에스테르 | 스냅 | ₩ 225,242 | ||
19F386 | 2 | 3 / 4 " | 파란색 | 1.625 " | 3 / 4 " | 충격 흡수 끈 | 폴리 에스테르 | 스냅 | ₩ 356,002 | ||
19F387 | 2 | 2.25 " | 파란색 | 1.625 " | 3 / 4 " | 충격 흡수 끈 | 폴리 에스테르 | 철근 | ₩ 554,715 | ||
19F388 | 1 | 3 / 4 " | 블루 / 블랙 | 1" | 3 / 4 " | 충격 흡수 끈 | 폴리 에스터, PVC | 스냅 | ₩ 293,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.