항목 | 분리형 후드가있는 레인 슈트 |
연령 그룹 | 성인 |
클로저 유형 | 스냅 |
색상 | 노란색 |
가슴 크기에 적합 | 52 "~ 54" |
허리 사이즈에 맞습니다 | 38 ~ 40 인치 |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
가랑이 | 34 " |
자켓 길이 | 33 " |
라이너 재료 | 없음 |
자재 | PVC |
내부 포켓 수 | 0 |
외부 포켓 수 | 2 |
솔기 스타일 | 밀봉되는 열 |
크기 | 2XL |
두께 | 0.25mm |
UPC | 190735089767 |
선박 중량 (kg) | 1.02 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3926209050 |
원산지 | CN |
모델 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 가랑이 | 자켓 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1BC75 | 40 "~ 42" | 32 ~ 34 인치 | 30 " | 30.25 " | M | ₩ 51,187 | |
1FBB1 | 56 "~ 58" | 45 " | 34.5 " | 34 " | 3XL | ₩ 70,315 | |
1FBB2 | 58 "~ 60" | 52 ~ 54 인치 | 35.5 " | 34.5 " | 4XL | ₩ 62,545 | |
3AK84 | 48 "~ 50" | 36 ~ 38 인치 | 32.5 " | 32.25 " | XL | ₩ 51,187 | |
5AG45 | 37 "~ 40" | 30 ~ 32 인치 | 28.25 " | 29.5 " | S | ₩ 51,187 | |
5 AM96 | 44 "~ 46" | 34 ~ 36 인치 | 31.5 " | 31.5 " | L | ₩ 51,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.