CONDOR 36VL08 피로 방지 매트 검정 노랑 테두리 4피트 x 75피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피로 방지 러너 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 폐쇄 셀 비닐 폼 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 노란색 테두리가있는 검은 색 |
가장자리 | 경 사진 |
길이 | 75ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 다이아몬드 플레이트 |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 9 / 16 " |
폭 | 4ft. |
선박 중량 (kg) | 191.25 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 매트 표면 패턴 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36VK87 | 검정 | 12ft. | 늑골 | 3 / 8 " | 3ft. | ₩ 207,602 | ||
36VK92 | 회색 | 60ft. | 늑골 | 3 / 8 " | 3ft. | ₩ 1,066,800 | ||
36VK93 | 회색 | 60ft. | 늑골 | 3 / 8 " | 4ft. | ₩ 1,460,602 | ||
36VK96 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 12ft. | 늑골 | 3 / 8 " | 3ft. | ₩ 213,727 | ||
36VK97 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 60ft. | 늑골 | 3 / 8 " | 2ft. | ₩ 778,050 | ||
36VK98 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 60ft. | 늑골 | 3 / 8 " | 3ft. | ₩ 1,075,147 | ||
36VK99 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 60ft. | 늑골 | 3 / 8 " | 4ft. | ₩ 1,426,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.