플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CONDOR 31TG3EMX 압력 스위치 3pst 215/250 Psi | AC9DVQ 3FWP9

CONDOR 31TG3EMX 압력 스위치 3pst 215/250 Psi

재고 있음 있음
항목: AC9DVQ 모델: 31TG3EMX교차 참조: 3FWP9

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 258,825 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력 스위치
AC 접점 등급30
동작ㅁㄴㅇㄹ
작동 유형횡격막
폭발 압력870의 PSI
연락처 양식3태평양 표준시
차동40 ~ 105 psi
공장 On / Off 설정215 / 250psi
HP @ 1 상-120V2
HP @ 1 상-230V5
HP @ 1 상-240V5
IP 등급54
수동 전환 동작자동 / 끄기 / 리셋
NEMA 평가1
과부하 보호22에서 30A
하나의
포트 타입4 포트 (1) 3/8 "및 (3) 1/4"FNPT
범위60 ~ 360 psi
온도. 범위-22도 ~ 257도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.77
선박 높이 (cm)9.14
선박 길이 (cm)18.29
선박 폭 (cm)11.43
HS 코드8536509065
원산지DE

제품 세부 사항 :

  • 언 로더 (1/4 "압축)
  • 특징 : 7.5 (11) kW 스위칭 용량, 35 Bar 최대 컷 아웃 압력

제품 변형

프로덕트모델공장 On / Off 설정AC 접점 등급동작HP @ 1 상-120VHP @ 1 상-230VHP @ 1 상-240V수동 전환 동작포트 타입가격
CONDOR MDR-F 2H-S UL 압력 스위치 Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 / 20psi10V에서 230A표준 / 역방향1/21/2--1 포트 1/4 "FNPT₩ 253,820
CONDOR MDR-F 4H-S UL 압력 스위치, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15 / 40psi10V에서 230A표준 / 역방향1/21/2--1 포트 1/4 "FNPT₩ 258,265
CONDOR MDR-F 8H-S UL 압력 스위치 Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 / 60psi10V에서 230A표준 / 역방향1/21/2--1 포트 1/4 "FNPT₩ 262,377
CONDOR MDR-F 10H-S UL 압력 스위치 Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 / 75psi10V에서 230A표준 / 역방향1/21/2--1 포트 1/4 "FNPT₩ 264,442
CONDOR MDR-F 16H-S UL 압력 스위치 Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80 / 160psi10V에서 230A표준 / 역방향1/21/2--1 포트 1/4 "FNPT₩ 283,605
CONDOR MDR-F 32H-S UL 압력 스위치 Spdt 145/290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 / 290psi10V에서 230A표준 / 역방향1/21/2--1 포트 1/4 "FNPT₩ 313,722
CONDOR MDR-F 60HH-S UL 압력 스위치 Spdt 290/580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 / 580psi10V에서 230A표준 / 역방향1/21/2--1 포트 1/4 "FNPT₩ 372,050

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CONDOR 31TG3EMX 압력 스위치 3pst 215/250 Psi
₩ 258,825 /단위