그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 스위치 |
AC 접점 등급 | 30 |
동작 | ㅁㄴㅇㄹ |
작동 유형 | 횡격막 |
폭발 압력 | 580의 PSI |
연락처 양식 | 3태평양 표준시 |
차동 | 15 ~ 70 psi |
공장 On / Off 설정 | 80 / 100psi |
HP @ 1 상-120V | 1.5 |
HP @ 1 상-230V | 3 |
HP @ 1 상-240V | 3 |
IP 등급 | 54 |
수동 전환 동작 | 자동 / 끄기 / 리셋 |
NEMA 평가 | 1 |
과부하 보호 | 16에서 20A |
상 | 하나의 |
포트 타입 | 4 포트 (1) 3/8 "및 (3) 1/4"FNPT |
범위 | 45 ~ 160 psi |
온도. 범위 | -22도 ~ 257도 F |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | DE |
모델 | 공장 On / Off 설정 | AC 접점 등급 | 동작 | HP @ 1 상-120V | HP @ 1 상-230V | HP @ 1 상-240V | 수동 전환 동작 | 포트 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDR-F 2H-S UL | 8 / 20psi | 10V에서 230A | 표준 / 역방향 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1 포트 1/4 "FNPT | ₩ 253,820 | |
MDR-F 4H-S UL | 15 / 40psi | 10V에서 230A | 표준 / 역방향 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1 포트 1/4 "FNPT | ₩ 258,265 | |
MDR-F 8H-S UL | 30 / 60psi | 10V에서 230A | 표준 / 역방향 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1 포트 1/4 "FNPT | ₩ 262,377 | |
MDR-F 10H-S UL | 60 / 75psi | 10V에서 230A | 표준 / 역방향 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1 포트 1/4 "FNPT | ₩ 264,442 | |
MDR-F 16H-S UL | 80 / 160psi | 10V에서 230A | 표준 / 역방향 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1 포트 1/4 "FNPT | ₩ 283,605 | |
MDR-F 32H-S UL | 145 / 290psi | 10V에서 230A | 표준 / 역방향 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1 포트 1/4 "FNPT | ₩ 313,722 | |
MDR-F 60HH-S UL | 290 / 580psi | 10V에서 230A | 표준 / 역방향 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1 포트 1/4 "FNPT | ₩ 372,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.