항목 | 포지셔닝 끈 |
연령 그룹 | 성인 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 2.5 " |
색상 | 파란색 |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
하드웨어 재료 | 알류미늄 |
하네스 후크 게이트 오프닝 | 51 / 64 " |
길이 | 24 " |
라인 재료 | 폴리 에스터 가죽 끈 |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 3600 lb. 게이트 강도의 알루미늄 잠금 철근 후크 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 3600 lb. 게이트 강도의 알루미늄 잠금 철근 후크 |
다리 수 | 2 |
스트랩 너비 | 1.625 " |
인장 강도 | 5000의 파운드 |
UPC | 190735064382 |
시각적 부하 표시기 | 아니 |
무게 용량 | 425의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.37 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.