항목 | 높은 가시성 조끼 |
연령 그룹 | 성인 |
ANSI 클래스 | 2 |
ATPV 등급 | 등급 없음 |
클로저 유형 | 지퍼 |
색상 | 라임 |
가슴 크기에 적합 | 49 " |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
길이 | 22 " |
자재 | 폴리 에스테르 |
포켓 수 | 0 |
포켓 수 (내부) | 3 |
포켓 수 (외부) | 2 |
포켓 | 펜 홀더가있는 외부 2 개, 내부 대형 2 개, 내부 휴대폰 1 개 |
크기 | M |
스트라이프 색상 | 실버 / 오렌지 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 6117809540 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1얀7 | 56 " | 25.187 " | 3XL | ₩ 10,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.