항목 | 앞치마 앞치마 |
클로저 유형 | 넥타이 |
색상 | 파란색 |
컬러 패밀리 | 블루스 |
길이 | 45 " |
자재 | PVC |
포켓 수 | 0 |
솔기 스타일 | 살갗이 벗어 진 |
크기 | 보편적 인 |
두께 | 8만 |
폭 | 35 " |
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 37.85 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 3926209010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 컬러 패밀리 | 길이 | 자재 | 솔기 스타일 | 크기 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N872 | 35 " | 노란색 | 노랑 | 45 " | 이중 코팅 PVC / 나일론 | 살갗이 벗어 진 | 보편적 인 | 12만 | ₩ 35,280 | ||
1N880 | 27 " | 네이비 블루 | 블루스 | 36 " | 데님 | 서드 | NA | 17만 | ₩ 11,550 | ||
3BU46 | 35 " | 초록색 | 푸성귀 | 50 " | PVC | 살갗이 벗어 진 | 보편적 인 | 18만 | ₩ 36,645 | ||
3XE79 | 35 " | 초록색 | 푸성귀 | 45 " | PVC / 폴리 에스터 | 살갗이 벗어 진 | 보편적 인 | 45만 | ₩ 25,357 | ||
4T295 | 35 " | 검정 | 흑인 | 45 " | 외부 : 100 % 니트릴 내부 : 100 % 폴리 에스테르 | 꿰매다 | 보편적 인 | 29만 | ₩ 50,347 | ||
4T296 | 35 " | 검정 | 흑인 | 45 " | 외부 : 100 % 니트릴 내부 : 100 % 폴리 에스테르 | 꿰매다 | 보편적 인 | 16만 | ₩ 45,797 | ||
4T299 | 35 " | 검정 | 흑인 | 45 " | 외부 : 100 % 니트릴 내부 : 100 % 폴리 에스테르 | 꿰매다 | 보편적 인 | 16만 | ₩ 32,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.