항목 | 가을 제한 기 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 3 / 4 " |
브레이크 시스템 | 내부 브레이크 |
색상 | 파란색 / 노란색 |
하네스 후크 게이트 오프닝 | 3 / 4 " |
주택 자재 | 합금강 |
길이 | 8ft. |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 합금강 이중 잠금 스냅 훅 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 이중 잠금 스냅 훅 |
다리 수 | 1 |
스트랩 너비 | 2" |
인장 강도 | 3000의 파운드. |
시각적 부하 표시기 | 가능 |
무게 용량 | 310의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.62 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.