항목 | 캠 잠금 |
마감재 | 밝은 니켈 |
도어 두께 | 1 / 16 " |
키 번호 | 키 XNUMX 개, 장착 클립 및 캠 잠금 너트 |
장착 구멍 직경 | 더블 D 홀-.635 x .760 " |
핀 수 | 5 |
타입 | 핀 텀블러 잠금 |
회전 방향 잠금 해제 | 권리 |
잠금 해제 반경 (Deg.) | 90 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 도어 두께 | 키 번호 | 장착 구멍 직경 | 핀 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9100 | 밝은 니켈 | 1 / 16 " | 키 XNUMX 개, 장착 클립 및 캠 잠금 너트 | 더블 D 홀-.635 x .760 " | 5 | ₩ 45,080 | ||
C9200 | 밝은 니켈 | 1 / 16 " | 키 XNUMX 개, 장착 클립 및 캠 잠금 너트 | 더블 D 홀-.635 x .760 " | 5 | ₩ 46,165 | ||
MFWLT078-KD | - | - | - | - | - | ₩ 32,252 | ||
C8154-915-26D | 둔한 크롬 (26D) | 1 / 8 " | 915 | 3 / 4 " | 4 | ₩ 172,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.