그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 텀블러 슬라이딩 도어 잠금 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 7/8 |
실린더 | 1" |
마감재 | 밝은 니켈 |
도어 두께 | 1" |
키 번호 | C346A |
키 유형 | 서로 같은 |
맥스. 래칭 거리 (인치) | 7/16 |
타입 | 플런저 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
모델 | 실린더 | 마감재 | 도어 두께 | 항목 | 키 번호 | 키 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C8043-KD-14A | 1" | 밝은 니켈 | 1" | 디스크 텀블러 슬라이딩 도어 잠금 | - | 다른 | ₩ 36,032 | |
C8043-C415A-14A | 1" | 밝은 니켈 | 1" | 디스크 텀블러 슬라이딩 도어 잠금 | C415A | 서로 같은 | ₩ 36,032 | |
C8043-C413A-14A | 1" | 밝은 니켈 | 1" | 디스크 텀블러 슬라이딩 도어 잠금 | C413A | 서로 같은 | ₩ 36,032 | |
C8142-KD-26D | 1.125 " | 무딘 크롬 | 1-1 / 8 " | 핀 텀블러 슬라이딩 도어 잠금 | - | 다른 | ₩ 81,130 | |
C8142-101-26D | 1.125 " | 무딘 크롬 | 1-1 / 8 " | 핀 텀블러 슬라이딩 도어 잠금 | 101 | 서로 같은 | ₩ 81,130 | |
C8142-107-26D | 1.125 " | 무딘 크롬 | 1-1 / 8 " | 핀 텀블러 슬라이딩 도어 잠금 | 107 | 서로 같은 | ₩ 81,130 | |
C8142-915-26D | 1.125 " | 무딘 크롬 | 1-1 / 8 " | 핀 텀블러 슬라이딩 도어 잠금 | 915 | 서로 같은 | ₩ 81,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.