그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결기 |
색상 | 자연의 |
연결 유형 | 튜브 x 삽입 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 160도 |
튜브 외경. | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 튜브 내부 직경. | 몸 Dia. | 색상 | 튜브 외경. | 연결 유형 | 항목 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMCD2004 | 11 / 64 " | 0.58 " | 백 | 1 / 4 " | PTF | 인라인 삽입 | 1.57 " | - | ₩ 24,867 | ||
PMCD2006 | 1 / 4 " | 0.65 " | 백 | 3 / 8 " | PTF | 인라인 삽입 | 1.52 " | - | ₩ 32,865 | ||
PMCD2104 | 11 / 64 " | 0.500 " | 백 | 1 / 4 " | PTF | 인라인 삽입 | 1.21 " | - | ₩ 36,907 | ||
PMCD2201 | 1 / 16 " | 0.500 " | 백 | - | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.47 " | - | ₩ 30,397 | ||
PMCD2202 | 1 / 8 " | 0.500 " | 백 | - | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.67 " | - | ₩ 27,387 | ||
PMCD2203 | 3 / 16 " | 0.500 " | 백 | - | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.88 " | - | ₩ 27,195 | ||
PMCD2204 | 1 / 4 " | 0.500 " | 백 | - | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.7 " | - | ₩ 25,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.