그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 드럼 |
지름 | 3 / 4 " |
자재 | 고무 |
최대 RPM | 9000 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
UPC | 044861025086 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8467990190 |
원산지 | CN |
모델 | 지름 | 최대 RPM | 생크 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SD-008008-04QL | 1 / 2 " | 30,000 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 10,342 | |
SD-012016-04NL | 3 / 4 " | 19,000 | 1 / 4 " | 1" | ₩ 6,037 | |
SD-016016-04NL | 1" | 15,000 | 1 / 4 " | 1" | ₩ 7,385 | |
SD-016016-04QL | 1" | 15,000 | 1 / 4 " | 1" | ₩ 10,132 | |
SD-016032-04QL | 1" | 8000 | 1 / 4 " | 2" | ₩ 12,687 | |
SD-032032-04NL | 2" | 6000 | 1 / 4 " | 2" | ₩ 16,082 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.