그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 다이 그라인더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 30.00 |
베어링 유형 | 공 |
콜레트 | 1 / 4 " |
Duty | 산업(공업) |
배출 | 앞 |
자유 속도 | 25,000 RPM |
그라인더 유형 | 인라인 |
손잡이 재질 | Alloy |
HP | HP 0.9 |
최소 호스 사이즈 | 5 / 16 " |
전체 길이 | 6 13 / 16 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.16 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 배출 | 자유 속도 | HP | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25GELC-180-C4 | 3 / 8 "NPT | 30.00 | 측면 | 18,000 RPM | HP 1.4 | 3 / 8 " | 14.5 " | ₩ 2,932,842 | ||
216GLFB-250-C4 | 1 / 4 "NPT | 26.50 | 앞 | 25,000 RPM | HP 0.7 | 1 / 4 " | 6 5 / 16 " | ₩ 1,054,742 | ||
236GLS-240-C4 | 1 / 4 "NPT | 29.80 | 측면 | 24,000 RPM | HP 0.9 | 5 / 16 " | 12 13 / 32 " | ₩ 1,399,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.