항목 | 도구 배낭 |
기본 소재 | 폴리 에스테르 |
색상 | 검정 |
깊이 | 11 " |
높이 | 16 " |
자재 | 나일론 및 가죽 |
내부 포켓 수 | 41 |
외부 포켓 수 | 7 |
조각 수 | 1 |
포켓 수 | 48 |
일반적인 가방 또는 토트 응용 프로그램 | 범용 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 2.18 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 4202923020 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.