그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 머신 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.5469 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 35 / 64 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 79mm |
학년 | 무거운 의무 |
자재 | 카바이드 팁 |
전체 길이 | 140mm |
포인트 각도 | 125 학위 |
포인트 타입 | 연마, 4면 분할 |
생크 직경 | 17 / 32 " |
포함 된 크기 | 35 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29502500 | 0.2500 | 분수 인치 | 1 17 / 32 " | 100mm | 15 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 273,192 | |
29502656 | 0.2656 | 분수 인치 | 1 9 / 32 " | 4" | 1 / 4 " | 17 / 64 " | ₩ 273,735 | |
29502812 | 0.2812 | 분수 인치 | 1 9 / 32 " | 4" | 17 / 64 " | 9 / 32 " | ₩ 281,522 | |
29502953 | 0.2953 | 메트릭 | 1 9 / 32 " | 4" | 7.00mm | 7.50mm | ₩ 229,040 | |
29502969 | 0.2969 | 분수 인치 | 1.75 " | 105.5mm | 9 / 32 " | 19 / 64 " | ₩ 266,227 | |
29503125 | 0.3125 | 분수 인치 | 1.75 " | 105.5mm | 19 / 64 " | 5 / 16 " | ₩ 258,685 | |
29503281 | 0.3281 | 분수 인치 | 1 15 / 16 " | 4 11 / 32 " | 5 / 16 " | 21 / 64 " | ₩ 251,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.