그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엑스트라 롱 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.6250 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 5 / 8 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 5.75 " |
자재 | 카바이드 팁 |
전체 길이 | 8.75 " |
포인트 각도 | 125 학위 |
포인트 타입 | 4 패싯 연마 |
생크 직경 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29002500 | 0.2500 | 3.75 " | 6.125 " | 1 / 4 " | ₩ 339,535 | |
29002812 | 0.2812 | 3.875 " | 6.25 " | 9 / 32 " | ₩ 323,382 | |
29003125 | 0.3125 | 4" | 6.375 " | 5 / 16 " | ₩ 370,807 | |
29003438 | 0.3438 | 4.125 " | 6.5 " | 11 / 32 " | ₩ 337,155 | |
29003750 | 0.3750 | 4.25 " | 6.75 " | 3 / 8 " | ₩ 334,670 | |
29004062 | 0.4062 | 4.375 " | 7" | 13 / 32 " | ₩ 318,762 | |
29004375 | 0.4375 | 4.625 " | 7.25 " | 7 / 16 " | ₩ 318,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.