그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이퍼 길이 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.4062 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 13 / 32 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 5.5 " |
학년 | 고성능 |
자재 | 카바이드 팁 |
전체 길이 | 7" |
포인트 각도 | 125 학위 |
포인트 타입 | 4면, 웹 씬 |
생크 직경 | 13 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 18.03 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17001875 | 0.1875 | 분수 인치 | 3.75 " | 5.75 " | 3 / 16 " | ₩ 352,415 | |
17001969 | 0.1969 | 메트릭 | 95.25mm | 146.05mm | 5.00mm | ₩ 381,815 | |
17002165 | 0.2165 | 메트릭 | 104.8mm | 155.58mm | 5.50mm | ₩ 399,175 | |
17002188 | 0.2188 | 분수 인치 | 4.125 " | 6.125 " | 7 / 32 " | ₩ 395,587 | |
17002344 | 0.2344 | 분수 인치 | 4.625 " | 6.125 " | 15 / 64 " | ₩ 367,937 | |
17002362 | 0.2362 | 메트릭 | 117.48mm | 155.58mm | 6.00mm | ₩ 396,182 | |
17002500 | 0.2500 | 분수 인치 | 4.625 " | 6.125 " | 1 / 4 " | ₩ 344,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.