플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CJT KOOLCARB 12503438 Jobber 드릴 비트 11/32 인치 135도 | AH9RML 41AG86

CJT KOOLCARB 12503438 Jobber 드릴용 날 11/32 인치 135도

재고 있음 있음
항목: AH9RML 모델 : 12503438크로스 참조: 41AG86

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 65,520 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Jobber 드릴 비트
절단 방향오른손
동등한 십진수0.3438
치수 유형분수 인치
드릴 비트 크기11 / 32 "
마감재 코팅되지 않은
플루트 길이3.437 "
자재카바이드 팁
전체 길이4.75 "
포인트 각도135 학위
포인트 타입4면 분할
생크 직경11 / 32 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)12.19
선박 폭 (cm)1.27
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 냉각수 통과 : 아니오

제품 변형

프로덕트모델동등한 십진수치수 유형플루트 길이전체 길이생크 직경가격
CJT KOOLCARB 12501160 Jobber 드릴 비트 와이어 크기 #32 135도 | AH9RJT 41AG23 125011600.1160철사1.625 "2.75 "0.116 "₩ 41,825
CJT KOOLCARB 12501200 Jobber 드릴 비트 와이어 크기 #31 135도 | AH9RJU 41AG24 125012000.1200철사1.625 "2.75 "0.120 "₩ 42,332
CJT KOOLCARB 12501250 Jobber 드릴 비트 1/8인치 135도 | AH9RJV 41AG25 125012500.1250분수 인치1.625 "2.75 "1 / 8 "₩ 40,512
CJT KOOLCARB 12501285 Jobber 드릴 비트 와이어 크기 #30 135도 | AH9RJW 41AG26 125012850.1285철사1.625 "2.75 "0.129 "₩ 35,332
CJT KOOLCARB 12501360 Jobber 드릴 비트 와이어 크기 #29 135도 | AH9RJX 41AG27 125013600.1360철사2"3.125 "0.136 "₩ 45,972
CJT KOOLCARB 12501405 Jobber 드릴 비트 와이어 크기 #28 135도 | AH9RJY 41AG28 125014050.1405철사2"3.125 "0.141 "₩ 42,665
CJT KOOLCARB 12501406 Jobber 드릴 비트 9/64인치 135도 | AH9RJZ 41AG29 125014060.1406분수 인치2"3.125 "9 / 64 "₩ 40,967

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CJT KOOLCARB 12503438 Jobber 드릴용 날 11/32 인치 135도
₩ 65,520 /단위