그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Elec Tankless 온수기 |
암페어 AC | 40 |
기본 온도 | 140도 F |
깊이 | 2.75 " |
높이 | 6.25 " |
최소 흐름 활성화 | 0.65gpm |
설치 | 수평 |
상 | 1 |
압력 범위 | 25 ~ 150 psi |
주거, 상업 | 상업 / 주거 |
온도. 범위 | 화씨 80도 ~ 120도 |
온도 1.5 GPM에서 상승 | 38도 F |
온도 2.5 GPM에서 상승 | 22도 F |
온도 20.0 GPM에서 상승 | 40 |
전압 | 208 VAC |
물 연결 | 3/8 "압축 |
온수기 응용 | 언더 싱크 |
와트 | 8320 |
폭 | 10.125 " |
와이어 크기 | 8 AWG |
선박 중량 (kg) | 1.95 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8516100080 |
원산지 | US |
모델 | 와이어 크기 | 암페어 AC | 항목 | 압력 범위 | 온도. 범위 | 전압 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-15L / 120 | 14 AWG | 15 | Elec Tankless 온수기 | 45 ~ 150 psi | 화씨 80도 ~ 120도 | 120 VAC | 1800 | 9.62 " | ₩ 382,060 | |
M-20L / 208_104F | 10 AWG | 20 | Elec Tankless 온수기 | 25 ~ 150 psi | 104도 F | 208 VAC | 4160 | 9.62 " | ₩ 506,397 | |
SR-20L / 208 | 10 AWG | 20 | Elec Tankless 온수기 | 25 ~ 150 psi | 화씨 80도 ~ 120도 | 208 VAC | 4160 | 9.62 " | ₩ 442,575 | |
SR-20L / 277 | 10 AWG | 20 | Elec Tankless 온수기 | 25 ~ 150 psi | 화씨 80도 ~ 120도 | 277 VAC | 5540 | 9.62 " | ₩ 398,562 | |
SR-30 / 277 | 10 AWG | 30 | Elec Tankless 온수기 | 25 ~ 150 psi | 화씨 80도 ~ 120도 | 277 VAC | 8310 | 9.62 " | ₩ 435,382 | |
SR-30 / 208 | 10 AWG | 30 | Elec Tankless 온수기 | 25 ~ 150 psi | 화씨 80도 ~ 120도 | 208 VAC | 6240 | 9.62 " | ₩ 412,055 | |
M-30 / 208_110F | 10 AWG | 30 | Elec Tankless 온수기 | 25 ~ 150 psi | 110도 F | 208 VAC | 6240 | 9.62 " | ₩ 524,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.