항목 | 유압 동력 장치 |
dBA의 | 주요한 |
엔진 브랜드 | 혼다 |
엔진 HP | 13.0 |
엔진 크기 | 390cc |
유체 포트 NPT | 1/2" 출구 3/4" 입구 |
높이 | 24 " |
길이 | 24 " |
최대. 압력 | 2300의 PSI |
오일 변위 @ 5000 PSI | 0 |
릴리프 밸브 범위 | 1500 ~ 3000 psi |
저장 용량 | 20 갤런 |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 135 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8413600030 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GFGX16F3.2NVS05O-23 | 20 " | 36 " | ₩ 9,353,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.